Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, chwyt Weldon, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 25/4

Nr art.: 221101 25/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria LOGIQ4FEED
Oznaczenie producenta FFX4 ED25-4-080-W25-04
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania z gwintem mocującym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 25 mm
Długość chwytu 108 mm
Min. średnica skrawania 25 mm
Średnica szyjki 17,6 mm
Maks. długość ostrzy 0,8 mm
Długość bijaka 80 mm
Kąt przyłożenia 17 stopni
Tylny kat natarcia -8 stopni
Maks. kąt zanurzania 1,8 stopni
Odcinek zanurzania 15,6 mm
Liczba ostrzy obwodowych 4
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 25 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 80 mm
Długość całkowita 140 mm
Długość funkcjonalna 108 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych); Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221101 25/4
EAN / GTIN 7291075392784
Numer producenta 3336676

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny system frezowania z dużym posuwem do wydajnej obróbki zgrubnej – szczególnie do obróbki głębokich otworów, np. w produkcji narzędzi i form, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Skręcona płytka skrawająca ma dodatkowe ostrze, które gwarantuje wyższą wydajność skrawania podczas zagłębiania ukośnego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).