• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED 25/4

Número de artículo: 221101 25/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4FEED
⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 17,6 mm
Longitud de voladizo L1 80 mm
Longitud total Ltot 140 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 42,6 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 49 mm
Fresado circular de taladro ap 0,8 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,8 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 28,64 mm
Plaquita de corte adecuada XNMU040310..
Ángulo de ajuste κ 17 grados
Quality Dress FFX4 ED25-4-080-W25-04
Tipo de producto Fresa copiadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221101 25/4
EAN / GTIN 7291075392784
Número del fabricante 3336676

Descripción

Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos