XNMU 040310T, IC808, Typ: UNI

Nr art.: 221209 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XNMU 040310T
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Promień naroża R 1 mm
Gatunek IC808
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia ap 0,8 mm; 0,8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria LOGIQ4FEED
Oznaczenie producenta FFX4 XNMU 040310T IC808
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Szerokość płytki skrawającej B 7,16 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 9,58 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,8 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,4 mm
Maks. posuw na ząb fz 1,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC808
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XNMU 0403
Oznaczenie płytki skrawającej XNMU 040310T
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221209 UNI
EAN / GTIN 7291075393446
Numer producenta 3336659

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6...1 × D / ap maks. = 0,8 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.