{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 140 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,8 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 28,64 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 ED25-4-080-W25-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221101 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075392784 | |
Številka proizvajalca | 3336676 |