{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | XNMU 040310HP | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Promień naroża R | 1 mm | |
| Powłoka | CVD | |
| Seria | LOGIQ4FEED | |
| Oznaczenie producenta | FFX4 XNMU 040310HP IC5820 | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 7,16 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 9,58 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 0 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,2 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XNMU 040310HP | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | XNMU 040310HP | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XNMU 040310HP | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 221214 S | |
| EAN / GTIN | 7291075393453 | |
| Numer producenta | 3336661 |