{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 80 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,8 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 28,64 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Oznaka proizvođača | FFX4 ED25-4-080-W25-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221101 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392784 | |
Broj proizvođača | 3336676 |