XNMU 040310HP, IC716, Typ: S

Nr art.: 221204 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XNMU 040310HP
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Promień naroża R 1 mm
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia ap 0,8 mm; 0,8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria LOGIQ4FEED
Oznaczenie producenta FFX4 XNMU 040310HP IC716
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Szerokość płytki skrawającej B 7,16 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 9,58 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,8 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,2 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,8 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC716
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej XNMU 040310HP
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Do materiału Titan
Klasa tolerancji M
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221204 S
EAN / GTIN 7291075452334
Numer producenta 3414182

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6...1 × D / ap maks. = 0,8 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.