XNMU 040310T, IC810, Typ: GGG

Nr art.: 221208 GGG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XNMU 040310T
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Promień naroża R 1 mm
Gatunek IC810
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia ap 0,8 mm; 0,8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria LOGIQ4FEED
Oznaczenie producenta FFX4 XNMU 040310T IC810
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,8 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Maks. posuw na ząb fz 0,8 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC810
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XNMU 0403
Oznaczenie płytki skrawającej XNMU 040310T
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221208 GGG
EAN / GTIN 7291075393439
Numer producenta 3336658

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6...1 × D / ap maks. = 0,8 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.