Pogłębiacze wsteczne 180°, ⌀ zagłębienia D: 57mm

Nr art.: 217180 57
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
12 963 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pogłębiacz skrawający w ruchu powrotnym
Min. średnica skrawania Dc 57 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Całkowita liczba ostrzy 1
Średnica trzonka DS 40 mm
Długość całkowita L 220 mm
Długość wysięgu A 150 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04001315
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 70 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Rückwärts-Senker 180°
Średnica początkowa d 39 mm
Liczba stopni 1
Indeks poziomu 1
Średnica skrawania, stopień min. 57 mm
Liczba ostrzy, poziom 1
Kąt stopnia 180 stopni
Kąt stopnia 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC1204043N
Długość użytkowa L1 150 mm
Masa 1 560 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Wielkość płytek skrawających 12
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217180 57
EAN / GTIN 4045197465726
Numer producenta 217180 57
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (Z = 1).

Wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony).
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 5,5 z grotem nr 674252, wielk. 20IP .