Pogłębiacze wsteczne 180°, ⌀ zagłębienia D: 16mm

Nr art.: 217180 16
Nowy produkt
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
14 306 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pogłębiacz skrawający w ruchu powrotnym
Min. średnica skrawania Dc 16 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Całkowita liczba ostrzy 1
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość całkowita L 106,5 mm
Długość wysięgu A 56 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Średnica kołnierza D1 25 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 50,5 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Rückwärts-Senker 180°
Średnica początkowa d 9 mm
Liczba stopni 1
Indeks poziomu 1
Średnica skrawania, stopień min. 16 mm
Liczba ostrzy, poziom 1
Kąt stopnia 180 stopni
Kąt stopnia 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Długość użytkowa L1 56 mm
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217180 16
EAN / GTIN 4069515054386
Numer producenta 217180 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (Z = 1).
bez chłodzenia wewnętrznego.

Wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony).
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,9 z grotem nr674248, wielk. TX7 .