Pogłębiacze wsteczne 180°, ⌀ zagłębienia D: 48mm

Nr art.: 217180 48
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pogłębiacz skrawający w ruchu powrotnym
Min. średnica skrawania Dc 48 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Całkowita liczba ostrzy 1
Średnica trzonka DS 32 mm
Długość całkowita L 163 mm
Długość wysięgu A 163 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Średnica kołnierza D1 40 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201315
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 60 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Rückwärts-Senker 180°
Średnica początkowa d 33 mm
Liczba stopni 1
Indeks poziomu 1
Średnica skrawania, stopień min. 48 mm
Liczba ostrzy, poziom 1
Kąt stopnia 180 stopni
Kąt stopnia 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC09T3043N
Długość użytkowa L1 163 mm
Masa 1 100 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Wielkość płytek skrawających 09
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217180 48
EAN / GTIN 4045197281319
Numer producenta 217180 48
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (Z = 1).

Wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony).
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 3,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .