{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Unisix | |
| Denominación del fabricante | KOMET Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,38 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 3,2 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,3 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 5 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 84 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Código ISO | WOEX 030204 | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 3 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK7710 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | BK7710 | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Peso | 2 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 216950 10-110 | |
| EAN / GTIN | 2050002046726 | |
| Número del fabricante | 216950 10-110 |