Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca KOMET Unisix®, BK7710, oznaczenie, typ W29: 24-110

Nr art.: 216950 24-110

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie, typ W29 Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Materiał skrawający HM
Gatunek BK7710
Liczba ostrzy 3 szt.
Seria Unisix
Oznaczenie producenta KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Długość krawędzi skrawającej l 5,3 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,8 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Kąt narożny 84 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Kod ISO WOEX 05T304
maks. głębokość cięcia ap max 5 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7710
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji E
Masa 2 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216950 24-110
EAN / GTIN 2050002046733
Numer producenta 216950 24-110

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Grafit, GFK, CFK
N
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie