{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Seria | Unisix | |
| Oznaczenie producenta | KOMET Unisix® Wendeschneidplatte | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 7,9 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 080404 | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 8 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK84 | |
| Powłoka | PVD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Masa | 8 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 216850 42-010 | |
| EAN / GTIN | 2050001102607 | |
| Numer producenta | 216850 42-010 |