KOMET Unisix® Plăcuţă amovibilă 42-010

Cod articol: 216850 42-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,80 € / buc.
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 080404
Denumire 42-010
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BK8425
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216850 42-010
EAN / GTIN 2050001102607

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamator cu plăcuţă amovibilă Cod 216660.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule