Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca KOMET Unisix®, BK8425, oznaczenie, typ W29: 24-010

Nr art.: 216850 24-010

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie, typ W29 Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Materiał skrawający HM
Gatunek BK8425
Liczba ostrzy 3 szt.
Seria Unisix
Oznaczenie producenta KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Długość krawędzi skrawającej l 5,3 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,8 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Kąt narożny 84 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WOEX 05T304
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 5 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji E
Masa 4 g
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216850 24-010
EAN / GTIN 2050001102584
Numer producenta 216850 24-010

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.