{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | CVD | |
| Gatunek | HB7525 | |
| posuw fz na ząb | 0,1 mm - 0,4 mm | |
| długość L | 15 mm | |
| szerokość B | 9,52 mm | |
| grubość płytki S | 3,18 mm | |
| pasujący frez promieniowy | 216825 1 | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 216841 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406706432 | |
| Numer producenta | 216841 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |