• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Radie-vändskär, HB7525, Radie r: 1

Art-nr.: 216841 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    203,78 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    169,83 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
341 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Radie r Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7525
Matning fz per tand 0,1 mm - 0,4 mm
längd L 15 mm
bredd B 9,52 mm
Vändskärstjocklek S 3,18 mm
passande radiefräs 216825 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 216841 1
EAN/GTIN 4062406706432
Tillverkarens nummer 216841 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

Universellt användbar vändskärsplatta, i första hand för stål, höglegerade stålmaterial och gjutgods. Optimerad spånbrytare för obehindrat spånflöde.

Anmärkning:

Kan också användas på radiesvarvverktyg nr 294500.