Oprawki do płytek skrawających promieniowych, Wysokość chwytu h: 16mm

Nr art.: 294500 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Frezowanie promieniowe: do przodu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Frezowanie promieniowe do przodu
pasująca wymienna płytka skrawająca 294510
b 16 mm
Dmin. 20 mm
L4 30 mm
długość całkowita L 100 mm
Śruby do mocowania płytek 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Numer producenta 294500 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Pasuje do:

Płytki skrawające, promieniowe nr 294510 i 216841.

Wskazówka:

Dmin odpowiada najmniejszej możliwej wewnętrznej średnicy elementu w celu uniknięcia kolizji.