{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Promień naroża R | 4 mm | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 9,52 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 15 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Gatunek | HB7525 | |
| Powłoka | CVD | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Radien-Wendeplatte | |
| kształt podstawowy | czworokąt | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 14,95 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,18 mm | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,1 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,4 mm | |
| Materiał skrawający | HC-M25 | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7525 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 216841 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406706494 | |
| Numer producenta | 216841 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |