• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki skrawające promieniowe, HB7525, promień r: 1,5

Nr art.: 216841 1,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    100,36 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    83,69 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Promień naroża R 1,5 mm
Szerokość płytki skrawającej B 9,52 mm
Długość płytki skrawającej L 15 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Gatunek HB7525
Powłoka CVD
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Radien-Wendeplatte
kształt podstawowy czworokąt
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość krawędzi skrawającej l 14,95 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,18 mm
Min. posuw na ząb fz 0,1 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,4 mm
Materiał skrawający HC-M25
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7525
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216841 1,5
EAN / GTIN 4062406706449
Numer producenta 216841 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
390
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
280
Stal INOX > 900 N/mm²
M
180
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Uniwersalna płytka skrawająca, zwłaszcza do stali, wysokostopowych materiałów stalowych oraz żeliwa. Zoptymalizowany łamacz wiórów zapewnia niezakłócone odprowadzanie wiórów.

Wskazówka:

Możliwość stosowania również na narzędziu tokarskim do toczenia zaokrągleń nr 294500.