Säteittäiskääntöterä, HB7525, Säde r: 1

Tuote nro.: 216841 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,46 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,22 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
298 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde r Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitusteknologia CVD
Laji HB7525
Syöttö fz / hammas 0,1 mm - 0,4 mm
Pituus L 15 mm
Leveys B 9,52 mm
Teränpaksuus S 3,18 mm
sopiva sädejyrsin 216825 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 216841 1
EAN / GTIN 4062406706432
Valmistajan numero 216841 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
390
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kääntöterä, ensi sijassa teräkselle, runsasseosteisille teräsmateriaaleille ja valulle. Optimoitu lastunkatkaisija esteettömään lastuamiseen.

Ohje:

Käytettävissä myös sädesorvaustyökalussa nro 294500.