• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita con radios, HB7525, Radio r: 1

Número de artículo: 216841 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    17,37 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    14,47 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
380 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio angular R 1 mm
Ancho de la placa de corte B 9,52 mm
Longitud de la placa de corte L 15 mm
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Clase HB7525
Recubrimiento CVD
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Radien-Wendeplatte
Forma básica forma cuadrada
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud del filo de corte l 14,95 mm
Altura del filo de corte 3,18 mm
Avance por diente mín. fz 0,1 mm
Avance por diente máx. fz 0,4 mm
Material de corte HC-M25
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7525
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto Plaquita de corte
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Universal
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 216841 1
EAN / GTIN 4062406706432
Número del fabricante 216841 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Aplicación:

Plaquita de corte de uso universal, preferentemente para acero, materiales de acero de alta aleación y fundición. Rompevirutas optimizado para un flujo de virutas sin obstáculos.

Nota:

Utilizable también en la herramienta de torneado con radios n.° 294500.