{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Rază la colţ R | 1 mm | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 9,52 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 15 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Categorie | HB7525 | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Radien-Wendeplatte | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 14,95 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Avans per dinte min. fz | 0,1 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,4 mm | |
| Material tăiș | HC-M25 | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7525 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Universal | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 216841 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406706432 | |
| Număr producător | 216841 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |