{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7525 | |
Podajanje fz na zob | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Dolžina L | 15 mm | |
Širina B | 9,52 mm | |
Debelina ploščice S | 3,18 mm | |
ustrezen radiusni rezkar | 216825 1 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 216841 1 | |
EAN/GTIN | 4062406706432 |