Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 1

Artikelnummer: 216841 1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Delivery

op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca.1-2 werkdagen
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
Soort HB7525
Voeding fz per tand 0,1 mm - 0,4 mm
Lengte L 15 mm
Breedte B 9,52 mm
Plaatdikte S 3,18 mm
bijpassende radiusfrees 216825 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216841 1
EAN/GTIN 4062406706432
Nummer fabrikant 216841 1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
390
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
280
RVS > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Universeel toepasbare wisselplaat, bij voorkeur voor staal, hooggelegeerde stalen materialen en gietijzer. Geoptimaliseerde spaanbreker voor ongehinderde spaanafvoer.

Tip:

Ook toepasbaar op radius-draaigereedschap nr. 294500.