Przyrząd podstawowy

Nr art.: 2152N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 3 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 48 V
Długość kabla 130 cm
Wskazanie LED
Rodzaj produktu próbnik napięcia
warianty pomiaru Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Właściwości Alarm wibracyjny
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2152N
EAN / GTIN 4000896204205
Numer producenta 2152N
Numer L L60140 4360
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Wykrywanie usterek w elementach elektronicznych
  • Urządzenie do testowania instalacji elektrycznych i elektronicznych w pojazdach
Jednostka podstawowa dla elektroniki zestaw HAZET 2152N/3
  • 3–48 V
  • Wskaźnik napięcia: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Wskaźnik polaryzacji: dioda LED dla plusa lub minus,
    Napięcie przemienne przy jednocześnie świecących diodach LED
  • Końcówka pomiarowa, igła z mechanizmem przesuwnym,
  • Ponadto: Zacisk krokodylkowy i końcówka pomiarowa do nakładania
  • Długość przewodu: 1300 mm
  • Made in Germany