{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3 | |
| Afişare | LED; LED | |
| Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune | 3 V | |
| Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune | 48 V | |
| Lungimea cablurilor | 130 cm | |
| Afişare | LED | |
| Tip produs | tester de tensiune | |
| Variante de măsurare | Verificarea polarităţii; Măsurarea intervalului de tensiune | |
| Tip de curent | Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC) | |
| cu cablu | da | |
| cu afișaj | da | |
| Caracteristici | Alertă cu vibrare | |
| Materialul carcasei | Plastic |
| Cod articol | 2152N | |
| EAN / GTIN | 4000896204205 | |
| Număr producător | 2152N | |
| L-Număr | L60140 4360 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |