Osnovna enota

Št. art.: 2152N
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
Oznaka proizvajalca
9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3
Prikaz
LED; LED
Merilna napetost min., merjenje napetosti
3 V
Merilna napetost maks., merjenje napetosti
48 V
Dolžina kablov
130 cm
Prikaz
LED
Vrsta izdelka
preizkuševalnik napetosti
Merilne variante
preverjanje polarnosti; merjenje napetosti
Vrsta napajanja
enosmerni tok (DC); izmenični tok (AC)
s kablom
da
z zaslonom
da
Lastnosti
alarm z vibriranjem
material ohišja
Umetna masa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2152N
EAN/GTIN 4000896204205
Številka proizvajalca 2152N
L-število L60140 4360
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Odpravljanje težav z elektronskimi komponentami
  • Preskusna oprema za avtomobilsko elektroniko in elektroniko
Osnovna enota za komplet elektronike HAZET 2152 N/3
  • 3–48 V.
  • INDIKATOR NAPETOSTI: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V.
  • Indikator polarnosti: LED za plus ali minus,
    izmenična napetost z istočasno osvetljenim LED
  • Testna sonda, igla z drsnim mehanizmom,
  • Poleg tega: Krokodil posnetek in preskusna sonda za pritrditev
  • Dolžina kabla: 1300 mm
  • Izdelano v Nemčiji