Aparato básico

N.º do artigo: 2152N
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3
Indicador LED; LED
Tensão de medição mín., medição de tensão 3 V
Tensão de medição máx., medição de tensão 48 V
Comprimento do cabo 130 cm
Indicador LED
Tipo de produto detetor de tensão
Variantes de medição Comprobación de polaridad; Medición de tensión
Tipo de corrente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Com cabo sim
Com visor sim
Propriedades alarme de vibração
Material da caixa Plástico

Identificação e classificação

Número do artigo 2152N
EAN/GTIN 4000896204205
Número do fabricante 2152N
Número L L60140 4360
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para la búsqueda de errores en componentes electrónicos
  • Comprobador para el sistema eléctrico y electrónico de vehículos comerciales
Aparato básico para el equipo electrónico HAZET 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Indicador de tensión: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Indicador de polaridad: LED para positivo o negativo,
    tensión alterna con LED iluminado simultáneamente
  • Punta de comprobación, punzón con sistema mecánico de desplazamiento
  • Adicionalmente: pinza de cocodrilo y punta de comprobación para su colocación
  • Longitud del cable: 1300 mm
  • Made In Germany