Apparecchio base

Codice art.: 2152N
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
Denominazione originale prodotto 9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3
Visualizzazione LED; LED
Tensione di misura min., Misurazione della tensione 3 V
Tensione di misura max., Misurazione della tensione 48 V
Lunghezza cavo 130 cm
Visualizzazione LED
Tipo di prodotto giravite cercafase
Varianti di misurazione Controllo della polarità; Misurazione della tensione
Tipo di corrente Corrente continua (CC); Corrente alternata (CA)
Con cavo sì
Con display sì
Caratteristiche Vibro - Allarme
Materiale corpo Plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2152N
EAN / GTIN 4000896204205
Codice del produttore 2152N
Numero-L L60140 4360
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Ricerca di errori nelle parti elettroniche
  • Strumento di controllo per impianti elettrici ed elettronici di autoveicoli
Apparecchio base per kit per elettronica HAZET 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Indicazione tensione: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Indicazione polarità: LED per polo positivo o negativo,
    tensione alternata con LED acceso simultaneamente
  • Punta di prova, ago con meccanica di spostamento.
  • Inoltre: morsetto a pinza e punta di prova per il posizionamento
  • Lunghezza del cavo: 1300 mm
  • Made in Germany