Basisapparaat

Artikelnummer: 2152N
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2152N
EAN/GTIN 4000896204205
Nummer fabrikant 2152N

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Storingzoeken op elektronische componenten
  • Testapparaat voor voertuigelektra en elektronica
Basisapparaat voor elektronicaset HAZET 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Spanningsweergave led 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Polariteitsweergave: led voor plus of min,
    wisselspanning met gelijktijdig oplichtende led
  • Testspits, steeknaald met schuifmechaniek,
  • Extra: krokodilklem en testspits om er op te zetten
  • Kabellengte: 1300 mm
  • Made in Germany