Grundlæggende enhed

Art.-nr.: 2152N
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse 9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3
Display LED; LED
Målespænding, min., spændingsmåling 3 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 48 V
Længde, kabel 130 cm
Display LED
Produkttype spændingstester
Målevarianter poltest; spændingsmåling
Strømtype jævnstrøm (DC); vekselstrøm (AC)
med kabel ja
med display ja
Egenskaber vibrationsalarm
Materiale, hus Plastik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2152N
EAN/GTIN 4000896204205
Producentnummer 2152N
L-nummer L60140 4360
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Program:
Fejlfinding af elektroniske komponenter
  • Testudstyr til bilelektronik og elektronik
Basisenhed til elektroniksæt HAZET 2152N/3
  • 3-48 V.
  • SPÆNDINGSINDIKATOR: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V.
  • Polaritetsindikator: LED til plus eller minus,
    AC spænding med samtidig tændt LED
  • Testsonde, nål med glidemekanisme,
  • Desuden: Krokodillenæb og testsonde til fastgørelse
  • Kabellængde: 1300 mm
  • Fremstillet i Tyskland