{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3 | |
| Indicación | LED; LED | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 3 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 48 V | |
| Longitud cable | 130 cm | |
| Indicación | LED | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Comprobación de polaridad; Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Características | Alarma vibratoria | |
| Material carcasa | Plástico |
| Número de artículo | 2152N | |
| EAN / GTIN | 4000896204205 | |
| Número del fabricante | 2152N | |
| Número L | L60140 4360 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |