Appareil de base

Réf.: 2152N
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant
9220N; Grundgerät; HAZET 2152N/3
Affichage
LED; LED
Tension de mesure min., mesure de tension
3 V
Tension de mesure max., mesure de tension
48 V
Longueur câble
130 cm
Affichage
LED
Type de produit
testeur de tension
Variantes de mesure
contrôle de polarité; mesure de tension
Type de courant
courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble
oui
Avec écran
oui
Caractéristiques
alarme vibrante
matériau boîtier
Plastique

Identification et classification

Référence article 2152N
EAN / GTIN 4000896204205
Réf. fabricant 2152N
Article hors catalogue L60140 4360
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Détection des composants électroniques défectueux
  • Appareil pour contrôler les systèmes électriques et électroniques des véhicules automobiles
Appareil de base pour kit électronique HAZET 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Affichage de la tension : LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Affichage de la polarité : LED pour pôle positif ou négatif,
    tension alternative avec LED s’allumant simultanément
  • Pointe détectrice, aiguille avec mécanisme coulissant,
  • En plus : pince crocodile et pointe détectrice à installer
  • Longueur de câble : 1300 mm
  • Made In Germany