{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | SOMT 083608 PDER | |
| Gatunek | HB7830 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,6 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Do materiału | Universal | |
| Seria | Softcut® HSI | |
| Oznaczenie producenta | SOMT 083608 PDER | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,6 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 15 stopni | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 6 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,25 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SOMT 083608 PDER | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SOMT 083608 PDER | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOMT 083608 PDER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 214958 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060455 | |
| Numer producenta | 214958 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |