• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SOMT 083608 PDER, pour Softcut® HSI, HB7830­1

Réf.: 214958 UNI
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    17,34 € / 1 unité
  • De 10 unités
    14,45 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
1 590 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO SOMT 083608 PDER
Nuance HB7830
Nuance de coupe Carbure
rayon d’angle R 0,8 mm
Epaisseur de plaquette T 3,6 mm
Revêtement PVD
Pour matériau Universel
Série Softcut® HSI
Référence fabricant SOMT 083608 PDER
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 3,6 mm
angle de dépouille standard, arête principale 15 degré
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 6 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,25 mm
Codage du point de séparation plaquette SOMT 083608 PDER
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 SOMT 083608 PDER
Désignation de la plaquette SOMT 083608 PDER
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 214958 UNI
EAN / GTIN 4069515060455
Réf. fabricant 214958 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’épaisseur de plaquette renforcée permet d’obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.