{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU) | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | SOMT 083608 PDER | |
| Clase | HB7830 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Grosor de la inserción T | 3,6 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Para material | Universal | |
| Serie | Softcut® HSI | |
| Denominación del fabricante | SOMT 083608 PDER | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,6 mm | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 15 grados | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 6 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,25 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SOMT 083608 PDER | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SOMT 083608 PDER | |
| Designación plaquita de corte | SOMT 083608 PDER | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 214958 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060455 | |
| Número del fabricante | 214958 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |