{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | SOMT 083608 PDER | |
| Typ | HB7830 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,6 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Řada | Softcut® HSI | |
| Označení výrobce | SOMT 083608 PDER | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 15 stupeň | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 6 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOMT 083608 PDER | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SOMT 083608 PDER | |
| Označení řezné destičky | SOMT 083608 PDER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 214958 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060455 | |
| Číslo výrobce | 214958 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |