• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 083608 PDER, pentru HSI Softcut®, HB7830­1

Cod articol.: 214958 UNI
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,68 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,24 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.600 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SOMT 083608 PDER
Categorie HB7830
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 3,6 mm
Strat de acoperire PVD
Recomandat pentru material Universal
Serie Softcut® HSI
Denumirea producătorului SOMT 083608 PDER
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 15 grad
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 6 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOMT 083608 PDER
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SOMT 083608 PDER
Denumire Inserție de tăiere SOMT 083608 PDER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214958 UNI
EAN / GTIN 4069515060455
Număr producător 214958 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.