• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SOMT 083608 PDER, do Softcut® HSI, HB7520­1

Nr art.: 214931 ST1400
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    87,13 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    72,59 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 416 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO SOMT 083608 PDER
Gatunek HB7520-1
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 6 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut® HSI
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Średnica otworu montażowego 3,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,17 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,17 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7520-1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT083608
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214931 ST1400
EAN / GTIN 4069515060424
Numer producenta 214931 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.