• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083608 PDER, für Softcut® HSI, HB7830­1

Artikel-Nr.: 214958 UNI
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,25 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,38 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 620 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code SOMT 083608 PDER
Sorte HB7830
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Schneidplattendicke T 3,6 mm
Beschichtung PVD
geeignet für Material Universal
Serie Softcut® HSI
Herstellerbezeichnung SOMT 083608 PDER
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 15 Grad
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 6 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOMT 083608 PDER
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SOMT 083608 PDER
Bezeichnung Schneidplatte SOMT 083608 PDER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214958 UNI
EAN / GTIN 4069515060455
Herstellernummer 214958 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.