• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SOMT 120508 PDER, do Softcut® HSI, HB7830-1

Nr art.: 214887 UNI
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    101,23 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    84,38 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 680 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO SOMT 120508 PDER
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,16 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Maks. głębokość cięcia ap 6 mm; 10 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 15 stopni
Średnica otworu montażowego 4,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7830-1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT120508
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214887 UNI
EAN / GTIN 4069515060318
Numer producenta 214887 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.