• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SOMT 120504 PDER, do Softcut® HSI, HB7830-1

Nr art.: 214886 UNI
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    100,53 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    83,81 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 484 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO SOMT 120504 PDER
Gatunek HB7830
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,4 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Universal
Seria Softcut® HSI
Oznaczenie producenta SOMT 120504 PDER
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 15 stopni
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 10 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT 120504 PDER
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT 120504 PDER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Możliwość ostrzenia nie
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214886 UNI
EAN / GTIN 4069515060301
Numer producenta 214886 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.