{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | XDLT 120408 ER | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Powłoka | PVD | |
| Masa | 7 g | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 1,8 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 1,8 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Feedking | |
| Oznaczenie producenta | XDLT 120408 ER | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,22 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 1,8 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,57 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HART | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XDLT 120408 ER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Klasa tolerancji | L | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212974 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197581785 | |
| Numer producenta | 212974 HART | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |