{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii |
Rotunjită (E)
|
|
| Număr tăişuri |
4 buc.
|
|
| Cod ISO |
XDLT 120408 ER
|
|
| Rază la colţ R |
0,8 mm
|
|
| Categorie |
HB7720
|
|
| Strat de acoperire |
PVD
|
|
| Greutate |
7 g
|
|
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală |
1,8 mm
|
|
| Adâncime de tăiere max., Canale complete |
1,8 mm
|
|
| Umiditate maximă |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Prelucrare uscată |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Serie |
Feedking
|
|
| Denumirea producătorului |
XDLT 120408 ER
|
|
| Formă de bază |
Formă de bază X
|
|
| Grosime plăcuță de tăiere S |
4,76 mm
|
|
| Versiune plăcuță de tăiere |
pe dreapta
|
|
| Înălțime muchie așchietoare |
4,76 mm
|
|
| Diametru plăcuță de tăiere d |
12,7 mm
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) |
15 grade
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, min. |
0,22 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, max. |
1,8 mm
|
|
| Adâncime de tăiere utizare |
Canale complete; Frezare laterală
|
|
| Avans per dinte min. fz |
0,57 mm
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Grupa de așchiere, specifică producătorului |
HART
|
|
| Grupa de aşchiere |
H (materiale tari)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HB7720
|
|
| Tip de fixare placă de tăiere |
S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
|
|
| Denumire Inserție de tăiere |
XDLT 120408 ER
|
|
| Tip produs |
Plăcuţă
|
|
| cu cod ISO |
da
|
|
| Direcţie de utilizare |
pe dreapta
|
|
| recomandat pentru material |
Oțel ranforsat (H)
|
|
| Clasa de toleranţă |
L
|
|
| Strategie de aşchiere |
HPC
|
|
| Tip de fixare |
Alezaj
|
|
| Numărul de posibilități de utilizări |
4 buc.
|
|
| Factor de corectare fz |
2,5
|
| Cod articol | 212974 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197581785 | |
| Număr producător | 212974 HART | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |