{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de arestas de corte | 4 un. | |
| Código ISO | XDLT 120408 ER | |
| Espessura da pastilha de corte T | 4,76 mm | |
| Raio do canto R | 0,8 mm | |
| Tipo | HB7720 | |
| Revestimento | PVD | |
| Peso | 7 g | |
| Série | Feedking | |
| Designação do fabricante | XDLT 120408 ER | |
| Formato básico | formato básico em X | |
| Largura pastilha de corte B | 12,7 mm | |
| Espessura pastilha de corte S | 4,76 mm | |
| Modelo pastilha de corte | direita | |
| Comprimento aresta de corte l | 11,15 mm | |
| Altura aresta de corte | 4,76 mm | |
| Diâmetro pastilha de corte d | 12,7 mm | |
| Comprimento do chanfro de canto C | 2,84 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 9 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 15 grau | |
| Profundidade de corte ap, mín. | 0,22 mm | |
| Material de corte | HM | |
| Designação da pastilha de corte | XDLT 120408 ER | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Direção de aplicação | direita | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Tipo de fixação | perfuração | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Número de possibilidades de utilização | 4 un. | |
| Índice | 1 un. | |
| Índice | peça individual | |
| Fator de correção fz | 2,5 |
| Número do artigo | 212974 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197581785 | |
| Número do fabricante | 212974 HART | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |