{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba rezila | zaobljeno (E) | |
| Število rezil | 4 kos | |
| Koda ISO | XDLT 120408 ER | |
| Debelina rezalne plošče T | 4,76 mm | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Prevleka | PVD | |
| Masa | 7 g | |
| Globina reza maks. ap | 1,8 mm; 1,8 mm | |
| Mokro maks. | pogojno primerno | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Feedking | |
| Oznaka proizvajalca | XDLT 120408 ER | |
| Osnovna oblika | osnovna oblika X | |
| Debelina rezalne plošče S | 4,76 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | desno | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 12,7 mm | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 15 stopinj | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,22 mm | |
| Največja globina reza ap | 1,8 mm | |
| Uporaba globine reza | Rezkanje utorov v polno; Robljenje | |
| Podajanje na zob min. fz | 0,57 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | H (trdi materiali) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7720 | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Opis rezalne plošče | XDLT 120408 ER | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | kaljeno jeklo (H) | |
| Tolerančni razred | L | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Število možnosti uporab | 4 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 212974 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197581785 | |
| Številka proizvajalca | 212974 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |