• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė XDLT 120408 ER, FeedKing HPC frezoms, HB7720

Prekės Nr.: 212974 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,03 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    20,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 060 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų modelis
suapvalintas (E)
Pjovimo briaunų skaičius
4 vnt.
ISO-Code
XDLT 120408 ER
Kampo spindulys R
0,8 mm
Rūšis
HB7720
Danga
PVD
Svoris
7 g
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas ap
1,8 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai ap
1,8 mm
Drėgnas, maks.
ribotai tinka
Sausas apdirbimas
tinka
Aušinimo tepimo priemonės
taip
Serija
Feedking
Gamintojo pavadinimas
XDLT 120408 ER
Bazinė forma
pagrindinė forma X
Pjovimo plokštės storis S
4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis
dešininis
Pjovimo briaunos aukštis
4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d
12,7 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna)
15 laipsniai
Pjovimo gylis ap, min.
0,22 mm
Pjovimo gylis ap, maks.
1,8 mm
Pjovimo gylis: naudojimas
Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Pastūma, min. fz
0,57 mm
Įrankio medžiaga
HM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas
HART
Apdirbimo pjovimu grupė
H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas
HB7720
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas
S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo
XDLT 120408 ER
produkto rūšis
Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu
taip
Antgalių įtaisas
dešininis
Tinka medžiagoms
grūdintas plienas (H)
Tolerancijos klasė
L
Pjovimo technika
HPC
Tvirtinimo būdas
Kiaurymė
Naudojimo galimybių skaičius
4 vnt.
Korekcijos koeficientas fz
2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212974 HART
EAN / GTIN 4045197581785
Gamintojo numeris 212974 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

TOOLOX 44
H
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max