• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per fresatura XDLT 120408 ER, per frese HPC FeedKing, HB7720

Codice art.: 212974 HART
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    21,87 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    18,22 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.060 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione taglienti
Arrotondato (E)
Numero taglienti
4 pz.
Codice ISO
XDLT 120408 ER
Spessore inserto T
4,76 mm
Raggio di punta R
0,8 mm
Tipo
HB7720
Rivestimento
PVD
Peso
7 g
Profondità di taglio max., Contornatura
1,8 mm
Profondità di taglio max., Scanalature piene
1,8 mm
A umido max.
limitatamente adatta
Lavorazione a secco
idonea
Lubrorefrigerante
sì
Serie
Feedking
Denominazione originale prodotto
XDLT 120408 ER
Forma di base
Forma di base X
Spessore dell’inserto S
4,76 mm
Esecuzione dell’inserto
destro
Altezza del tagliente
4,76 mm
Diametro dell’inserto d
12,7 mm
Angolo di spoglia normale (tagliente principale)
15 gradi
Profondità di taglio ap, min.
0,22 mm
Profondità di taglio ap, max.
1,8 mm
Profondità di taglio utilizzo
Scanalature piene; Contornatura
Avanzamento per dente min. fz
0,57 mm
Materiale da taglio
HM
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore
HART
Gruppo di truciolabilità
H (materiali duri)
Materiali da taglio, codice produttore
HB7720
Tipo di fissaggio inserto
S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Designazione inserto
XDLT 120408 ER
Tipo di prodotto
Inserto
con codice ISO
sì
Verso di inserimento
destro
Per materiale
Acciaio temprato (H)
Classe di tolleranza
L
Strategia di truciolatura
HPC
Tipo di fissaggio
Foro
Numero di opzioni di utilizzo
4 pz.
Fattore di correzione fz
2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212974 HART
EAN / GTIN 4045197581785
Codice del produttore 212974 HART
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

TOOLOX 44
H
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.